Ščetka TBU Ø 50mm Ø 6 mm BLUE-Filament-Ø 1,10mm Zrnatost 180 Vrtalni stroji

Št. art.: 4007220353653
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Lončasta ščetka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4007220353653
EAN/GTIN 4007220353653
Številka proizvajalca 43740166
L-število L51510 578

Opis

Opis:

Univerzalno uporabno za čiščenje, razrjavenje in glajenje ter odstranjevanje korozije in lakov. Zaradi popolne uporabe s celotno površino ščetke je še posebej primeren za ščetkanje na velikih, ravnih in lahko dostopnih površinah. Posebej razvit za uporaba v območju nizkih hitrosti na akumulatorskih izvijačih in vrtalnikih. Krtače s plastično oblogo so še posebej primerne za posnemanje robov in izboljšanje površine. Plastično obrezovanje vzdrži temperature do 220 °C.

Lastnosti:

  • Embalaža: POS-embalaža
  • VRT/MIN, največ: 4500 vrt./min
  • Snemalni sistem: Držalo
  • Ø material za skladiščenje: 1,1 mm
  • Ø Zunanja metrika: 50 mm
  • Ø Metrična gred: 6 mm
  • Material za skladiščenje: Plastična obloga, fina (MODRA)
  • Velikost zrnja: 180

Prednosti:

  • Optimalna predstavitev v CENTRU PFERDTOOL zahvaljujoč viseči luknji in nagradi s številko EAN, oznako in materialom za skladiščenje.
  • Optimalna prilagoditev konturi obdelovancev zaradi visoke fleksibilnosti.
  • Abrazivna zrna so vgrajena v fleksibilne plastične filamente, kar pomeni, da obrezovanje ne deluje samo na konici, ampak tudi s stranicami.

Uporaba:

  • Priporočila za uporabo: Upoštevajte priporočene hitrosti. Uporabite hladilno tekočino za visoke temperature. Za najboljše delovanje uporabite pogon orodja z vsaj 300 W.
  • Opravila obdelave: Čiščenje; razkosavanje; odstranjevanje; hrapavost; teksturiranje (podloga, podloga in nasičenost)
  • Vrste pogona: Pogon gredi za upogibanje; vrtalni stroj

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Aluminij
    • Medenina
    • Bron
    • Lito železo
    • Jeklena litina
    • Baker
    • Duroplasti
    • Druge neželezne kovine
    • Plemenito jeklo (INOX)
    • Jeklo, jeklena litina
    • Jekleni materiali s trdoto > 54 HRC
    • Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplasti
    • les

Opomba:

  • Pri vpenjanju orodja ščetka se prepričajte, da je gred čim bolj vpeta v vpenjala. To še posebej velja za uporaba v območju visoke hitrosti. Najmanjša dolžina vpenjanja je 10 mm.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico