Izvedba:
Opis:
Brusna kolesa CBN, vezana na smolo, se pogosto uporabljajo za brušenje karbida in / ali karbida HSS orodja, pa tudi v drugih proizvodnih brusilnih procesih. Uporabljajo se pri mokrem in suhem mletju. Vezava fenolne smole za visokozmogljivo suho mletje. Vrsta spoja PHT je zasnovana za suho brušenje in omogoča hladno brušenje tudi brez hladilno sredstvo.
Lastnosti:
- Oblika: 1A1R
- Izvedba: PHT
- Koncentracija: C 100
- Metrična širina: 1 mm
- Ø Luknja: 20 mm
- Ø Zunanja metrika: 100 mm
- Velikost zrnja: B 151
- Višina, površina: 5 mm
Prednosti:
- Lastnosti premaza sintetične smole se lahko optimalno prilagodijo obdelovalni nalogi.
- Enostavno oblačenje.
Uporaba:
- Priporočila za uporabo: Večja debelina brusne plošče X vpliva na materialne stroške za CBN in vezavo, vendar so proizvodni stroški zanemarljivi. Večja debelina brusne plošče X je zato običajno bolj ekonomična. uporaba je možen tako pri suhem kot mokrem mletju. Če je mogoče, je priporočljivo mokro brušenje, da se zmanjša obraba orodja in nevarnost toplotnih poškodb. Na splošno velja naslednje: Za optimalno varčnost izberite velikost zrn čim bolj grobo in po potrebi fino. Vplivni dejavniki vključujejo trdoto materiala in zahtevano kakovost površine. Zataknjena orodja se lahko očistijo z ultrazvokom. Če je površina močno umazana, za čiščenje uporabite palica za ostrenje DSB 2005025 (EAN 4007220168332). Izberite čim večji premer orodja, saj s tem povečate število vklopljenih naprav točkala. Pri notranjem brušenju premer orodja ne sme presegati 3/4 premera, ki ga je treba brusiti. Vzdolžni pomik med notranjim brušenjem ne sme presegati 2/3 širine orodja pri obratu obdelovanca Pro. Dovod je odvisen od materiala, ki ga je treba obdelati, rezalna hitrost, stabilnosti orodja, njegovega vpenjala in pogona orodja. Širina blazinice W ali U vedno izberite ožje od obdelovanec, ki ga želite brusiti. Če je mogoče, je mokro brušenje vedno boljše od suhega brušenja. S tem se zmanjša obraba orodja in nevarnost termičnih poškodb naprave obdelovanec. V izjemnih primerih se lahko pri mokrem brušenju uporabijo tudi vezi za suho brušenje.
- Opravila obdelave: Končna obdelava; ostrenje; obdelava robov
- Vrste pogona: Strojno orodje
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- Jekleno ohišje
- Jekleni materiali s trdoto > 54 HRC
- Orodna jekla
Obseg dobave:
- Prilagojene rešitve orodja so na voljo na zahtevo.