Opis:
Različica INOX je še posebej primerna za površinsko uporabo na nerjavnem jeklu (INOX) in za univerzalno uporaba na barvnih kovinah in bronu. Ta orodja se uporabljajo za grobo brušenje ulitkov iz nerjavečega jekla (INOX) in za brušenje ulitih delov iz visoko toplotno odpornih zlitin. Brusilni zatiči serije A se običajno uporabljajo na večjih komponentah iz nerjavečega jekla, kot je konstrukcija posod. Zaradi posebnih oblik je mogoče mletje v širokem razponu kontur. Področje strojne obdelave sega od brušenje na težko dostopnih mestih do obdelovalnih lukenj in majhnih odprtin do izravnave.
Lastnosti:
- VRT/MIN, največ: 30400 vrt./min
- VRT/MIN, možnost: 30400 vrt./min
- Oblika: A 1
- Metrična širina: 64 mm
- Ø Zunanja metrika: 19 mm
- Ø Metrična gred: 6 mm
- Velikost zrnja: 60
- Dolžina, gred: 40 mm
Prednosti:
- Zahvaljujoč hladnemu mletju je še posebej primeren za uporaba na temperaturno občutljivih materialih.
- Visoko udobje brušenja zaradi brušenja z nizkimi vibracijami.
Uporaba:
- Priporočila za uporabo: INOX brusilni zatiči dosegajo najboljše rezultate pri rezalna hitrost od 35 do 50 m/s.
- Opravila obdelave: Posnemanje robov; ravnanje; ravnanje; ravnanje; ravnanje Površinska obdelava; obdelava zvarov; obdelava robov (posnemanje, zaokroževanje)
- Vrste pogona: Pogon gredi za upogibanje; premi brusilnik
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- Bron
- Neželezne kovine trde
- Plemenito jeklo (INOX)
Opomba:
- Največja dovoljena število vrtljajev se nanaša na dolžino odprte gredi 10 mm.