Opis:
Različica INOX je še posebej primerna za površinsko uporabo na nerjavnem jeklu (INOX) in za univerzalno uporaba na barvnih kovinah in bronu. Ta orodja se uporabljajo za grobo brušenje ulitkov iz nerjavečega jekla (INOX) in za brušenje ulitih delov iz visoko toplotno odpornih zlitin. Oblika cilindra ZY je idealna za brušenje izvrtin, polmerov in kontur.
Lastnosti:
- VRT/MIN, največ: 62800 vrt./min
- VRT/MIN, možnost: 62800 vrt./min
- Oblika: W 179
- Metrična širina: 32 mm
- Ø Zunanja metrika: 10 mm
- Ø Metrična gred: 6 mm
- Velikost zrnja: 46
- Dolžina, gred: 40 mm
Prednosti:
- Zahvaljujoč hladnemu mletju je še posebej primeren za uporaba na temperaturno občutljivih materialih.
- Visoko udobje brušenja zaradi brušenja z nizkimi vibracijami.
Uporaba:
- Priporočila za uporabo: INOX brusilni zatiči dosegajo najboljše rezultate pri rezalna hitrost od 35 do 50 m/s.
- Opravila obdelave: Posnemanje robov; ravnanje; ravnanje; ravnanje; ravnanje Površinska obdelava; obdelava zvarov; obdelava robov (posnemanje, zaokroževanje)
- Vrste pogona: Pogon gredi za upogibanje; premi brusilnik
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- Bron
- Neželezne kovine trde
- Plemenito jeklo (INOX)
Opomba:
- Največja dovoljena število vrtljajev se nanaša na dolžino odprte gredi 10 mm.