Opis:
Široka paleta SG električnih vodov ponuja zmogljivo orodje za vsako uporabo in material. Orodja linije SG Performance dosegajo najboljše delovne rezultate z največjo stroškovno učinkovitostjo. Za grobo uporaba v livarnah in čistilnih napravah Pferd ponuja posebej robustne rezalne plošče, ki zagotavljajo najvišjo raven varnosti in dosegajo največjo zmogljivost tudi v teh pogojih. Optimizirani so za uporaba na turbinah s stisnjenim zrakom in visokofrekvenčnih kotnih brusilnikih. Za uporaba v livarnah in čistilnih napravah je bil rezalna plošča optimiziran z visoko zmogljivostjo ločevanja, najvišjim življenjska doba in visoko stransko stabilnostjo.
Lastnosti:
- VRT/MIN, največ: 6600 vrt./min
- Oblika: EH / 42 / T27
- Metrična širina: 3,2 mm
- Ø Luknja: 22,23 mm
- Brusno sredstvo: Cirkonijev oksid z in silicijev karbid SK/C.
- Ø Zunanja metrika: 230 mm
Prednosti:
- Ojačana ojačitev tkanine za grobo livarsko uporabo zagotavlja maksimalno varnost.
- Hiter napredek pri delu zaradi dobre učinkovitosti ločevanja.
- Najvišja ekonomska učinkovitost z najvišjim življenjska doba.
Uporaba:
- Opravila obdelave: Ločevanje
- Vrste pogona: Kotni brusilnik
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- Siva/nodularna litina (GG/GJL, GGGG/GJS)