Bi-kovinski komplet žag za luknje Co8/M42 11 kosov za električarje mednarodni

Št. art.: 4007220319321
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Žage za luknje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4007220319321
EAN/GTIN 4007220319321
Številka proizvajalca 25900910
L-število L51140 779

Opis

Opis:

garnitura vsebuje šest HSS žag v najpogostejših mednarodnih premerih, vključno z pribor za električarje. Na voljo je v Clear škatla iz umetne mase, ki ščiti pred umazanijo in poškodbami. navodila za uporabo je priložen. uporaba of žaga za luknje LS 35 je mogoč v povezavi z adapter LSA in podložka. ključ z notranjim šesterokotnikom, 4 mm in kompresijska vzmet niso na voljo posamično, ampak samo v garnitura.

Lastnosti:

  • Vrsta Pferd: LS-SO 9 E-1
  • Metrična širina: 156 mm
  • Metrična dolžina: 219 mm
  • Višina: 60 mm

Prednosti:

  • Ekonomično žaganje okroglih penetracij.
  • Brez rožljanja zaradi spremenljivega zobnega tona.
  • Visoka točnost krožnega teka.
  • Dobro odvajanje odrezkov.
  • Priročno centriranje in vodenje žaga za luknje skozi izmenljiv HSS centrirni vrtalnik.

Uporaba:

  • Priporočila za uporabo: Upoštevajte priporočene hitrosti. Pripnite centrirni sveder v gred izvrtine in se prepričajte, da štrli vsaj 3 mm (1/8″) nad zobmi žaga za luknje. Če je mogoče, pri žaganju kovin uporabite visokokakovosten rezalno olje. To spodbuja tiho delovanje in podaljša žaga za luknje's življenjska doba. Izjema: Med strojno obdelavo dodajte nafto namesto rezalno olje. HSS žage so primerne za obdelavo nerjavečega jekla (INOX). Da preprečite korozijo, odstranite delce iz naprave obdelovanec iz postopka strojne obdelave. Očistite obdelovanec kemično ali mehansko (jedkanje/poliranje itd.). Prepričajte se, da vsi zobje pridejo enakomerno na uporaba. Izogibajte se premikanju nihala pri žaganju, da preprečite zlom zob. Izogibajte se pregrevanju.
  • Opravila obdelave: Ustvarjanje prebojev; vrtanje
  • Vrste pogona: Stacionarni vrtalni stroj; vrtalni stroj

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Aluminij
    • Neželezne kovine trde
    • Umetne mase
    • Plemenito jeklo (INOX)
    • Jeklo, jeklena litina

Opomba:

  • Pri uporabi podaljškov gredi ne prekoračite priporočene hitrosti žag za luknje. Nevarnost nesreče!

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico