Opis:
Široka paleta SG električnih vodov ponuja zmogljivo orodje za vsako uporabo in material. Orodja linije SG Performance dosegajo najboljše delovne rezultate z največjo stroškovno učinkovitostjo. Pferd z ROBUSTNO BRUSILNO ploščo CC ponuja sodobno, zmogljivo in ergonomsko alternativo grobi, regali in fiberdisk. brusni disk za jeklo in nerjavno jeklo (INOX) z visoko učinkovitostjo brušenja in najvišjim življenjska doba.
Lastnosti:
- VRT/MIN, največ: 13300 vrt./min
- Oblika: ROBUSTNO BRUŠENJE CC
- Snemalni sistem: Izvrtina
- Ø Luknja: 22,23 mm
- Brusno sredstvo: Keramična zrna CO
- Ø Zunanja metrika: 115 mm
Prednosti:
- Najhitrejši napredek pri delu zahvaljujoč visoko agresivnemu brusno sredstvo.
- Plastična nosilna plošča, ojačana s steklenimi vlakni, zagotavlja enako robusten in varen uporaba.
- Veliko bolj ergonomsko kot plošča za grobo brušenje: Hrup, vibracije in prah se znatno zmanjšajo. Poleg tega se doseže veliko boljša površina.
- V primerjavi z ventilatorskimi diski je zaradi dimenzijske stabilnosti mogoče doseči ravne površine.
- Za razliko od BRUSILNIKOV vlaken se CC-MLETJE ne deformira ROBUSTNO tudi v ekstremnih podnebnih razmerah in je bistveno bolj robustno pri grobi uporaba.
Uporaba:
- Priporočila za uporabo: ROBUSTNO obrežite CC-BRUŠENJE na ostrih kovinskih robovih, datotekah ali z orodjem rezalne obračalne ploščice. Obrezovanje je dovoljeno samo pod kotom 45°. Previdno namestite orodje in povečajte tlak, dokler ne nastane čip. Držite pritisk, dokler orodje ni nastavljeno na želeno dimenzijo. Za optimalno delovanje uporabite raven kot napada. Uporabljajte samo s površino, ki ni primerna za obodno brušenje. Izberite ROBUSTNO BRUŠENJE za CC-BRUŠENJE SG STEELOX za posnemanje robov.
- Opravila obdelave: Posnemanje; Deburring; postopno fino brušenje; površinsko brušenje; obdelava varilnih šivov
- Vrste pogona: Kotni brusilnik
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- Nerjaveče jeklo (INOX)
- Jeklo