CC-GRIND-ROBUST brusilni kolut 125x22,23 mm posebna linija SGP STEELOX za jeklo/nevarno jeklo

Št. art.: 4007220304396
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
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
    Vrsta izdelka Plošče za grobo brušenje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4007220304396
    EAN/GTIN 4007220304396
    Številka proizvajalca 64195126
    L-število L51070 376

    Opis

    Opis:

    A speciális SGP termékcsalád szerszámait kifejezetten speciális feladatokra fejlesztették ki, és döntő előnyöket kínálnak a felhasználónak a hagyományos termékekkel szemben. A speciális SGP termékcsalád olyan szerszámokat is tartalmaz, amelyek különösen nagy teljesítményüknek köszönhetően a használat során maximális költséghatékonyságot kínálnak. A CC-GRIND ROBUSTtal a PFERD modern, nagy teljesítményű és ergonomikus alternatívát kínál a durvító-, lapát- és szálcsiszolókorongokkal szemben. A PFERD CC-GRIND ROBUST a világ számos országában szabadalmaztatott. Precíziósan formázott, háromszög alakú VICTOGRAIN nagy teljesítményű csiszolószemcsékkel ellátott csiszolókorong acélhoz és rozsdamentes acélhoz (INOX), maximális csiszolási teljesítménnyel és kiemelkedő élettartammal. A VICTOGRAIN termékek a világ leghatékonyabb csiszolószerszámai közé tartoznak. A PFERD háromszög alakú, precíziósan formázott csiszolószemcséi egyedülállóan magas csiszolási teljesítményt érnek el. A VICTOGRAIN csiszolószemcsék háromszög alakú, azonos alakú és méretű csiszolószemcséinek vágóélei optimális szögben csapódnak a munkadarabhoz. Ez azt jelenti, hogy az egyes csiszolószemcséknek nagyon kevés energiára van szükségük a munkadarabba való behatoláshoz. Így a felhasználó hatékony vágási folyamatot élvezhet, gyors munkafolyamatot, hosszú szerszámélettartamot, kevesebb hőt juttat a munkadarabba, és a szerszámhajtás energiaigénye is alacsonyabb.;A VICTOGRAIN csiszolószemcsék a háromszög egyik oldalával vannak a hordozóhoz rögzítve. Ennek eredményeképpen különösen szilárdan integrálódnak, és a karcsú alakkal kombinálva rendkívül nagy forgácsteret biztosítanak, ami még hatékonyabbá teszi a vágási folyamatot. A VICTOGRAIN háromszögek szerkezeti kialakítását is speciálisan adaptálták. A háromszögben lévő nagyon apró kristályok optimális kopási viselkedést biztosítanak: Mindig nagyon éles vágóélek állnak rendelkezésre, de a csiszolószemcsének/háromszögnek csak a szükséges minimális része törik le. E tulajdonságok kombinációja a felhasználó számára a végső, állandó maximális teljesítményt kínálja hűvös csiszolással és rendkívül hosszú szerszámélettartamot a munkadarab egyenletes felületi érdességével.

    Lastnosti:

    • VRT/MIN, največ: 12200 vrt./min
    • Oblika: ROBUSTNO BRUŠENJE CC
    • Snemalni sistem: Izvrtina
    • Ø Luknja: 22,23 mm
    • Brusno sredstvo: VICTOGRAIN
    • Ø Zunanja metrika: 125 mm

    Prednosti:

    • Vrhunska agresivnost za najhitrejši napredek pri delu.
    • Plastična nosilna plošča, ojačana s steklenimi vlakni, zagotavlja enako robusten in varen uporaba.
    • Veliko bolj ergonomsko kot plošča za grobo brušenje: Hrup, vibracije in prah se znatno zmanjšajo. Poleg tega se doseže veliko boljša površina.
    • V primerjavi z ventilatorskimi diski je zaradi dimenzijske stabilnosti mogoče doseči ravne površine.
    • Za razliko od BRUSILNIKOV vlaken se CC-MLETJE ne deformira ROBUSTNO tudi v ekstremnih podnebnih razmerah in je bistveno bolj robustno pri grobi uporaba.

    Uporaba:

    • Priporočila za uporabo: ROBUSTNO obrežite CC-BRUŠENJE na ostrih kovinskih robovih, datotekah ali z orodjem rezalne obračalne ploščice. Obrezovanje je dovoljeno samo pod kotom 45°. Previdno namestite orodje in povečajte tlak, dokler ne nastane čip. Držite pritisk, dokler orodje ni nastavljeno na želeno dimenzijo. Za optimalno delovanje uporabite raven kot napada. Uporabljajte samo s površino, ki ni primerna za obodno brušenje. Izberite ROBUSTNO SGP STEELOX, če želite najhitrejši možni napredek pri delu.
    • Opravila obdelave: Posnemanje; posnemanje robov; postopno fino brušenje; izravnavanje; površinsko brušenje; Površinska obdelava; obdelava varilnih šivov; obdelava robov; obdelava robov (posnemanje, zaokroževanje)
    • Vrste pogona: Kotni brusilnik

    Material:

    • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
      • Jekleno ohišje
      • Plemenito jeklo (INOX)
      • Jeklo
      • les

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico