Plastični ročaj PH09 90 mm za ribiške pilice, dolžine 100-150 mm (100)

Št. art.: 4007220301906
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 100 Kosov
  • Koraki naročila: 100 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Zvezek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4007220301906
EAN/GTIN 4007220301906
Številka proizvajalca 12616209

Opis

Opis:

Serija PFERD vključuje knjižice z datotekami različnih oblik in dimenzij. Od lesenih sponk za datoteke z verižno žago do ergonomskih sponk za datoteke v delavnici, ostrenja datotek ali raščic do sponk za hitro sprostitev za datoteke z iglami ali natančne datoteke, Pferd ponuja ročaje za širok nabor datotek. Plastične pipe za datoteke za dobro vodenje in prenos moči.

Lastnosti:

  • Vrsta Pferd: PH 09
  • Primerno za dolžino [mm]: 100, 125, 150 mm
  • Primerno za: Vse vrste ribolova
  • Dolžina, skupno: 90 mm

Prednosti:

  • Odebeljen ovratnik zagotavlja nizko utrujenost pri delu z visoko varnostjo pri delu.
  • Dober prenos moči in dobro upravljanje pila.
  • Zračne komore spodbujajo umik vlage roke.
  • ročaj za pilo je izdelan iz trpežne plastike.
  • Ne vsebuje plastifikatorjev.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico