Plastični ročaj PH08 90 mm za pilice za ključe, dolžine 100-150 mm (100)

Št. art.: 4007220301890
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 100 Kosov
  • Koraki naročila: 100 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Zvezek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4007220301890
EAN/GTIN 4007220301890
Številka proizvajalca 12616208

Opis

Opis:

Serija PFERD vključuje knjižice z datotekami različnih oblik in dimenzij. Od lesenih sponk za datoteke z verižno žago do ergonomskih sponk za datoteke v delavnici, ostrenja datotek ali raščic do sponk za hitro sprostitev za datoteke z iglami ali natančne datoteke, Pferd ponuja ročaje za širok nabor datotek. Plastične pipe za datoteke za dobro vodenje in prenos moči.

Lastnosti:

  • Vrsta Pferd: PH 08
  • Primerno za dolžino [mm]: 100, 125, 150 mm
  • Primerno za: Ključavničarske pile
  • Dolžina, skupno: 90 mm

Prednosti:

  • Odebeljen ovratnik zagotavlja nizko utrujenost pri delu z visoko varnostjo pri delu.
  • Dober prenos moči in dobro upravljanje pila.
  • Zračne komore spodbujajo umik vlage roke.
  • ročaj za pilo je izdelan iz trpežne plastike.
  • Ne vsebuje plastifikatorjev.