Opis:
Orodja za fino brušenje Poliflex so izdelana z visoko dimenzijsko natančnostjo, odlično konsistenco kakovosti in tesnimi dimenzijskimi tolerancami. Idealne so za fino brušenje, strukturiranje in pripravo poliranja ter se zelo pogosto uporabljajo pri izdelavi orodja in plesni. Za fino brušenje srednje do velikih površin pri obodnem brušenju. Poliflex fino brusilna orodja PUR vezi so izdelana iz zelenega silicijevega karbida (SiC). PUR vez je zelo mehka vez, ki je na voljo v dveh stopnjah trdote (PUR-W, PUR-MH). Homogeno je pomešana z abrazivnimi zrni.
Lastnosti:
- VRT/MIN, največ: 1900 vrt./min
- VRT/MIN, možnost: 1200 vrt./min
- Oblika: Plošča
- Metrična širina: 25 mm
- Ø Luknja: 20 mm
- Brusno sredstvo: Silicijev karbid SK/C.
- Ø Zunanja metrika: 150 mm
- Velikost zrnja: 80
- Vezava: PUR-W
Prednosti:
- Optimalna prilagoditev konture zaradi visoke prilagodljivosti.
- Hladnejše, zelo mehko brušenje zaradi odprte strukture in elastične vezave.
- Doseči lep, matiran rez.
- Doseganje dobrih površinskih lastnosti.
- Visoka učinkovitost zaradi visoke življenjska doba in visoke stopnje odstranitve.
Uporaba:
- Priporočila za uporabo: Odvisno od uporabe, profil z oblačilnim diamantom ali s keramičnimi stružnimi kamni pri nizki število vrtljajev. Za najboljše delovanje uporabite pri priporočeni rezalna hitrost 10–15 m/s.
- Opravila obdelave: Natančno brušenje po korakih; teksturiranje (glajenje, glazura in nasičenje)
- Vrste pogona: Pogon gredi za upogibanje; premi brusilnik
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- Aluminij
- Medenina
- Jeklena litina
- Baker
- Kaljena, kaljena jekla nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Plemenito jeklo (INOX)
- Jekleni materiali s trdoto > 54 HRC
- Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Cink
Obseg dobave:
- Prosimo, da naročite ustrezen držalo orodij posebej.
Opomba:
- Iz varnostnih razlogov največje dovoljene vrednosti število vrtljajev nikoli ne sme biti presežena.