Poliflex vgrajena točkasta konusna oblika Ø 10x20 mm s kratkim Ø 3 mm vez TX A120

Št. art.: 4007220298114
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Brusni čep

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4007220298114
EAN/GTIN 4007220298114
Številka proizvajalca 41310612
L-število L51100 29

Opis

Opis:

Orodja za fino brušenje Poliflex so izdelana z visoko dimenzijsko natančnostjo, odlično konsistenco kakovosti in tesnimi dimenzijskimi tolerancami. Idealne so za fino brušenje, strukturiranje in pripravo poliranja ter se zelo pogosto uporabljajo pri izdelavi orodja in plesni. Poliflex fino brusilna orodja za vezavo TX so izdelana z običajnim korundom. Zaradi vložkov iz tekstilne tkanine je vezava TX zelo trda, stabilna vezava. Primerno za uporaba na robovih. brusni čep v obliki koničastega loka za fino brušenje notranjih polmerov, kontur in prehodov.

Lastnosti:

  • VRT/MIN, največ: 57200 vrt./min
  • VRT/MIN, možnost: 38000 vrt./min
  • Oblika: Koničasti lok
  • Metrična širina: 20 mm
  • Brusno sredstvo: Korund A..
  • Ø Zunanja metrika: 10 mm
  • Ø Metrična gred: 3 mm
  • Velikost zrnja: 120
  • Dolžina, gred: 30 mm
  • Vezava: ODD

Prednosti:

  • Doseči lep, matiran rez.
  • Doseganje dobrih površinskih lastnosti.
  • Visoka učinkovitost zaradi visoke življenjska doba in visoke stopnje odstranitve.
  • Maksimalno udobje pri delu zaradi natančne koncentričnosti.

Uporaba:

  • Priporočila za uporabo: Odvisno od uporabe, profil z oblačilnim diamantom ali s keramičnimi stružnimi kamni pri nizki število vrtljajev. Za najboljše delovanje uporabite pri priporočeni rezalna hitrost 20–30 m/s.
  • Opravila obdelave: Natančno brušenje po korakih
  • Vrste pogona: Pogon gredi za upogibanje; premi brusilnik

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Aluminij
    • Medenina
    • Bron
    • Jeklena litina
    • Zlitine na osnovi kobalta
    • Baker
    • Kaljena, kaljena jekla nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Zlitine na osnovi niklja (npr. Inconell in Hasteloy)
    • Plemenito jeklo (INOX)
    • Jekleni materiali s trdoto > 54 HRC
    • Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Titan
    • Titanove zlitine
    • Cink

Opomba:

  • Iz varnostnih razlogov največje dovoljene vrednosti število vrtljajev nikoli ne sme biti presežena.
  • Dolžina vpenjanja gredi mora biti vsaj 10 mm.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico