Orodno držalo za orodje za brušenje z izvrtino Ø 20 mm območje vpenjanja 10-50 mm pecelj-MK1

Št. art.: 4007220297681
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Številka izdelka 4007220297681
    EAN/GTIN 4007220297681
    Številka proizvajalca 42400062
    L-število L51050 484

    Opis

    Izvedba:

    • Ni podatkov

    Opis:

    Vijaki in vpenjala za vpenjala orodja za fino brušenje in poliranje so na voljo z različnimi navoji in premeri gredi ter v različnih izvedbah. Primeren držalo orodij za kompaktne brusne plošče POLINOX, brusne plošče POLINOX, poliflex fino brusne plošče, kolute iz filca in prstane iz tkanine.

    Lastnosti:

    • Vrsta Pferd: BO MK 1/20 10-50
    • Razpon vpenjanja: 10 mm
    • Razpon vpenjanja do: 50 mm
    • Primerno za izvrtino ø [mm]: 20
    • Izvedba: Brez specifikacij
    • Ø Metrična gred: 0 mm
    • Ø nit: Brez specifikacije

    Prednosti:

    • Visoka stroškovna učinkovitost zaradi hitre menjave orodja.

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico