Nosilec zvitkov abrazivnega traku SRH Za shranjevanje do 5 zvitkov, primeren za montažo na steno

Št. art.: 4007220297568
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Brusni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4007220297568
EAN/GTIN 4007220297568
Številka proizvajalca 42990007
L-število L51050 683

Opis

Opis:

držalo za stensko montažo za shranjevanje in odtrganje na želeno dolžino, kot je potrebno. Pri različici SRH 5 se lahko po želji kombinirajo različne velikosti valjev. Primerno za širino valja 25, 38, 40, 50 mm in kotalni premer 260 mm.

Lastnosti:

  • Število, vloge: 5 kosov
  • Primerno za Ø metriko: 260
  • Primerno za širino [mm]: 25, 38, 40, 50

Prednosti:

  • Omogočite pravilno shranjevanje valjev brusnega traku.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico