Izvedba:
Opis:
Flomastri se uporabljajo zaradi svoje trdote in fleksibilnosti, ko je treba geometrijske oblike natančno vzdrževati. Kovinski vložki iz filca konice (MS) se uporabljajo za povečano odstranjevanje materiala pri predpoliranju z diamantnimi polirnimi pastami. Oblika cilindra ZYA se uporablja predvsem z obsegom orodja.
Lastnosti:
- VRT/MIN, največ: 47500 vrt./min
- VRT/MIN, opt., iz: 10000 vrt./min
- VRT/MIN, opt., dokler: 20000 vrt./min
- Oblika: Cilindri
- Izvedba: MS (kovinski vložek)
- Metrična širina: 15 mm
- Ø Zunanja metrika: 10 mm
- Ø Metrična gred: 3 mm
- Dolžina, gred: 32 mm
Prednosti:
- Lahko se prosto profilira in se zato lahko uporablja tudi za orodja z zapletenimi geometrijami.
- Natančna ohranitev geometrijskih oblik zaradi njihove trdote.
Uporaba:
- Priporočila za uporabo: Za najboljše delovanje uporabite pri priporočeni rezalna hitrost 5–10 m/s. Dosežen je idealen kompromis med zmogljivostjo odstranjevanja, kakovostjo površine, temperaturo obdelovanca in obrabo orodja. Uporabite diamantne polirne paste in palice za poliranje. Pri zamenjavi polirna pasta-ja vstavite nov, neuporabljen polirno orodje.
- Opravila obdelave: Poliranje
- Vrste pogona: Pogon gredi za upogibanje; premi brusilnik
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- Aluminij
- Medenina
- Bron
- Jeklena litina
- Zlitine na osnovi kobalta
- Baker
- Termoseti, ojačani z vlakni (GRP, CFRP)
- Kaljena, kaljena jekla nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Zlitine na osnovi niklja (npr. Inconell in Hasteloy)
- Plemenito jeklo (INOX)
- Jekleni materiali s trdoto > 54 HRC
- Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplasti
- Titan
- Titanove zlitine
Opomba:
- Iz varnostnih razlogov največje dovoljene vrednosti število vrtljajev nikoli ne sme biti presežena.