POLINOX blazinice za roke iz flisa PVSK 154x224 mm korund A280 za fino brušenje in končno obdelavo

Št. art.: 4007220294642
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Brusna gobica

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4007220294642
EAN/GTIN 4007220294642
Številka proizvajalca 44697128
L-število L51050 1213

Opis

Opis:

Primerno za fino brušenje majhnih do velikih površin in kontur ter čiščenje kovin in lakov z ročnim brušenjem. Dosezite matirane in polsijajne površine. Zelo odprta struktura.

Lastnosti:

  • Barvna koda: Ni podatkov
  • Metrična širina: 150 mm
  • Brusno sredstvo: Korund A..
  • Metrična dolžina: 225 mm
  • Velikost zrnja: 280

Prednosti:

  • Optimalna prilagoditev konture zaradi visoke prilagodljivosti.
  • Dosezite težko dostopna mesta.

Uporaba:

  • Priporočila za uporabo: Po potrebi odrežite na želeno dimenzijo.
  • Opravila obdelave: Čiščenje; postopno fino mletje; hrapavost; teksturiranje (glazura, glazura in nasičenje);
  • Vrste pogona: Ročni vložek

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Aluminij
    • Medenina
    • Bron
    • Jeklena litina
    • Zlitine na osnovi kobalta
    • Baker
    • Termoseti, ojačani z vlakni (GRP, CFRP)
    • Siva/nodularna litina (GG/GJL, GGGG/GJS)
    • Kaljena, kaljena jekla nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Zlitine na osnovi niklja (npr. Inconell in Hasteloy)
    • Plemenito jeklo (INOX)
    • Jekleni materiali s trdoto > 54 HRC
    • Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Kamen
    • Termoplasti
    • Titan
    • Titanove zlitine

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico