Univerzalni korundni disk s kavljem in zanko KR Ø 125 mm A80 za kotne brusilnike

Št. art.: 4007220294376
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 50 Kosov
  • Koraki naročila: 50 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Samopritrdilni brusni diski

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4007220294376
EAN/GTIN 4007220294376
Številka proizvajalca 42871208
L-število L51050 99

Opis

Opis:

Trakovi z ježki so primerni za večje površine brušenje. uporaba on konture je mogoče tudi zahvaljujoč prilagodljivemu sistemu samopritrdilni robov in držala za samopritrdilni robove. Z držalom samopritrdilni se lahko samopritrdilni plošče uporabljajo na komercialno dostopnih hitrostnih ali počasnih kotnih brusilnikih z montažo M14. Za univerzalno brušenje od grobega do finega brušenja v industriji in obrtništvo. uporaba on konture je mogoče tudi zahvaljujoč prilagodljivemu sistemu samopritrdilni robov in držala za samopritrdilni robove. Z držalom samopritrdilni se lahko samopritrdilni plošče uporabljajo na komercialno dostopnih hitrostnih ali počasnih kotnih brusilnikih z montažo M14.

Lastnosti:

  • VRT/MIN, največ: 4850 vrt./min
  • VRT/MIN, možnost: 4600 vrt./min
  • Brusno sredstvo: Korund A..
  • Ø Zunanja metrika: 125 mm
  • Velikost zrnja: 80

Prednosti:

  • Univerzalno primeren za skoraj vse materiale.
  • Optimalna prilagoditev konture zaradi visoke prilagodljivosti.
  • Hitro menjavo orodja zahvaljujoč sistemu samopritrdilni.

Uporaba:

  • Priporočila za uporabo: Najboljši rezultati brušenja so doseženi s hitrostno nadzorovanimi kotnimi brusilniki. Uporabite brusna olja, primeren za material, da znatno povečate življenjska doba in brusilne zmogljivosti orodij.
  • Opravila obdelave: Brušenje; postopno fino brušenje; izravnavanje; površinska obdelava; obdelava varilnega šiva;
  • Vrste pogona: kotni brusilnik; kotni brusilnik akumulatorja

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Aluminij
    • Temprana litina
    • Jeklena litina
    • Termoseti, ojačani z vlakni (GRP, CFRP)
    • Siva/nodularna litina (GG/GJL, GGGG/GJS)
    • Kaljena, kaljena jekla nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Plemenito jeklo (INOX)
    • Jekleni materiali s trdoto > 54 HRC
    • Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplasti

Obseg dobave:

  • Prosimo, da nosilec samopritrdilni naročite ločeno.

Opomba:

  • Največja dovoljena periferna hitrost je 32 m/s.
  • Iz varnostnih razlogov največje dovoljene vrednosti število vrtljajev nikoli ne sme biti presežena.
  • Trakove z ježki postavite na sredino sistema držalo.

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico