Obroč iz tkanine TR Sisal Ø 200x10mm luknja-Ø 20mm za grobo predpoliranje s polirno pasto

Št. art.: 4007220294246
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Polirna plošča

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4007220294246
EAN/GTIN 4007220294246
Številka proizvajalca 44272003
L-število L51100 538

Opis

Izvedba:

  • ST

Opis:

Prstani iz krpe se uporabljajo s polirnimi pastami za poliranje pred in visokim sijajem. Če želite doseči zelo gladke površine, je treba eno za drugo uporabiti več ali celo vse različice. Različica ST (sisal krpo) za grobo predhodno poliranje.

Lastnosti:

  • VRT/MIN, največ: 3000 vrt./min
  • VRT/MIN, možnost: 950 vrt./min
  • Izvedba: ST
  • Metrična širina: 10 mm
  • Ø Luknja: 20 mm
  • Ø Zunanja metrika: 200 mm

Prednosti:

  • Optimalna prilagoditev konture zaradi visoke prilagodljivosti.
  • Lahko se prosto profilira in se zato lahko uporablja tudi za orodja z zapletenimi geometrijami.

Uporaba:

  • Priporočila za uporabo: Predhodno poliranje jekla in INOX: Cloth obročki ST z polirna pasta PP 1 VP STEELOX. Predhodno poliranje aluminija in medenine: Cloth obročki ST z polirna pasta PP 2 VP ALU. Predhodno poliranje barvnih kovin: Cloth obročki ST z polirna pasta PP 3 VP NEŽELEZNE. Cloth obroči različice ST dosežejo svoje najboljše rezultate pri priporočenem rezalna hitrost 10–15 m / s.
  • Opravila obdelave: Poliranje
  • Vrste pogona: Pogon gredi za upogibanje; premi brusilnik

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Aluminij
    • Medenina
    • Bron
    • Jeklena litina
    • Zlitine na osnovi kobalta
    • Baker
    • Termoseti, ojačani z vlakni (GRP, CFRP)
    • Kaljena, kaljena jekla nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Zlitine na osnovi niklja (npr. Inconell in Hasteloy)
    • Plemenito jeklo (INOX)
    • Jekleni materiali s trdoto > 54 HRC
    • Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplasti
    • Titan
    • Titanove zlitine

Obseg dobave:

  • Naročite držalo orodij ločeno.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico