Opis:
Orodja posebne linije SGP so posebej razvita za posebne naloge in uporabniku nudijo odločilne prednosti pred običajnimi izdelki. Poleg tega posebna linija Pakta za stabilnost in rast vključuje orodja, ki zaradi svoje posebno visoke zmogljivosti v uporaba ponujajo vrhunsko ekonomičnost. rezalna plošča za jeklo in nerjavno jeklo (INOX) z visoko zmogljivostjo ločevanja in izjemnim življenjska doba. Posebej optimizirana za uporaba na tankih ploščah in profilih.
Lastnosti:
- VRT/MIN, največ: 13300 vrt./min
- Oblika: EHT / 41 / T1
- Metrična širina: 2,2 mm
- Ø Luknja: 22,23 mm
- Brusno sredstvo: Korund A..
- Ø Zunanja metrika: 115 mm
Prednosti:
- Izjemna življenjska doba na tankih ploščah in profilih zahvaljujoč sistemu vezave, ki je odporen proti obrabi.
- Lahko se uporablja univerzalno na jeklu in nerjavnem jeklu (INOX).
- Hiter napredek pri delu zaradi dobre učinkovitosti ločevanja.
Uporaba:
- Opravila obdelave: Ločevanje tankih listov in profilov; ustvarjanje odprtin
- Vrste pogona: Kotni brusilnik
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- Nerjaveče jeklo (INOX)
- Jeklo