Opis:
Ripple datoteke in drobilniki imajo osrednjo gred in imajo Schweizer rez na obeh koncih. Uporabljajo se lahko v različnih aplikacijah za strojno obdelavo najmanjših komponent, na primer pri izdelavi orodja in kalupov, kovanju ali za graviranje širokega nabora površin. garnitura vključuje aplikacijsko usmerjen izbor valovitih datotek. Navzkrižno rezanje za grobo natančno obdelavo. rebrasta pila 653 ni na voljo posamično, ampak samo pri vozilu garnitura.
Lastnosti:
- Številka, vsebina: 8 kosov
- Vrsta Pferd: 670
- Poševnica: 0
- Metrična dolžina: 190 mm
Prednosti:
- Lahko se uporablja z ali brez nosilca datoteke z valovanjem.
Uporaba:
- Opravila obdelave: Posnemanje robov; končna obdelava
- Vrste pogona: Ročni vložek
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
Obseg dobave:
- Na voljo v plastični vrečki, ki ščiti pred umazanijo, korozijo in poškodbami.