Natančen komplet riflovih pilic tipa 575 150 mm, švicarski rez 0, grob

Št. art.: 4007220281475
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Precizne rebraste pile

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4007220281475
EAN/GTIN 4007220281475
Številka proizvajalca 19505752
L-število L51180 45

Opis

Opis:

Ripple datoteke in drobilniki imajo osrednjo gred in imajo Schweizer rez na obeh koncih. Uporabljajo se lahko v različnih aplikacijah za strojno obdelavo najmanjših komponent, na primer pri izdelavi orodja in kalupov, kovanju ali za graviranje širokega nabora površin. garnitura vključuje aplikacijsko usmerjen izbor valovitih datotek. Navzkrižno rezanje za grobo natančno obdelavo. Valovite datoteke niso na voljo posamično, ampak samo v garnitura.

Lastnosti:

  • Številka, vsebina: 8 kosov
  • Vrsta Pferd: 575
  • Poševnica: 0
  • Metrična dolžina: 150 mm

Prednosti:

  • Lahko se uporablja z ali brez nosilca datoteke z valovanjem.

Uporaba:

  • Opravila obdelave: Posnemanje robov; končna obdelava
  • Vrste pogona: Ročni vložek

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Obseg dobave:

  • Na voljo v plastični vrečki, ki ščiti pred umazanijo, korozijo in poškodbami.

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico