Natančen 5-delni komplet pilic za mobilne telefone 215 mm Swiss cut 1, srednja

Št. art.: 4007220281444
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Ročna pila

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4007220281444
    EAN/GTIN 4007220281444
    Številka proizvajalca 19503203
    L-število L51180 161

    Opis

    Opis:

    Igle podobne datoteke natančnosti. Primerni so za obdelavo najmanjših in težko dostopnih točk na kovinah in plastiki, npr. Pri izdelavi orodij in kalupov za naknadno obdelavo stiskalnic, kovanje in litje. garnitura vsebuje izbor datotek za mobilne telefone, ki so usmerjene v aplikacije. Prečni rez za srednje natančno obdelavo.

    Lastnosti:

    • Številka, vsebina: 5 kosov
    • Vrsta Pferd: 320
    • Poševnica: 1
    • Metrična dolžina: 215 mm

    Prednosti:

    • Natančna oblika v ozki in fini obliki.
    • Teci zelo ostro.
    • Visoka robustnost omogoča večji delovni pritisk.
    • Lahko se uporablja brez ročaj za pilo zaradi svoje ribolovne oblike.

    Uporaba:

    • Opravila obdelave: Posnemanje; posnemanje robov; končna obdelava; zaokroževanje; površinska obdelava; Obdelava robov (posnemanje, zaokroževanje)
    • Vrste pogona: Ročni vložek

    Material:

    • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
      • Plastika
      • Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

    Obseg dobave:

    • Na voljo v plastični vrečki, ki ščiti pred umazanijo, korozijo in poškodbami.

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico