Opis:
Datoteke za pobeg CORRADI se uporabljajo za izvajanje najfinejših, občutljivih obdelovalnih nalog, za doseganje najfinejših površin, za popravljanje oblik orodja in za fino končno obdelavo v industriji precizne mehanike, nakita in ur. Imajo zelo natančne oblike, najboljše poteze in so na voljo v najmanjših velikostih. garnitura vsebuje aplikacijsko usmerjen izbor datotek pobega. Datoteke pobega niso na voljo posamično, ampak samo v garnitura.
Lastnosti:
- Številka, vsebina: 12 kosov
- Vrsta Pferd: 270
- Poševnica: 5
- Metrična dolžina: 140 mm
Prednosti:
- Lahko se uporablja z ali brez ročaj za pilo zaradi svoje ribolovne oblike.
Uporaba:
- Opravila obdelave: Posnemanje; posnemanje robov; končna obdelava; zaokroževanje; površinska obdelava; Obdelava robov (posnemanje, zaokroževanje)
- Vrste pogona: Ročni vložek
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)