Natančna pilica za mobilne telefone, ravna zadnjica 215 mm, švicarski rez 1, srednja

Št. art.: 4007220280904
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 12 Kosov
  • Koraki naročila: 12 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Ročna pila

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4007220280904
EAN/GTIN 4007220280904
Številka proizvajalca 19331203
L-število L51180 3

Opis

Opis:

Igle podobne datoteke natančnosti. Primerni so za obdelavo najmanjših in težko dostopnih točk na kovinah in plastiki, npr. Pri izdelavi orodij in kalupov za naknadno obdelavo stiskalnic, kovanje in litje. Prečni rez za srednje natančno obdelavo.

Lastnosti:

  • Vrsta Pferd: 301
  • Oblika: Ploščat panj
  • Metrična širina: 10 mm
  • Poševnica: 1
  • Metrična dolžina: 215 mm
  • Višina: 2,5 mm

Prednosti:

  • Natančna oblika v ozki in fini obliki.
  • Teci zelo ostro.
  • Visoka robustnost omogoča večji delovni pritisk.
  • Lahko se uporablja brez ročaj za pilo zaradi svoje ribolovne oblike.

Uporaba:

  • Opravila obdelave: Posnemanje; posnemanje robov; končna obdelava; zaokroževanje; površinska obdelava; Obdelava robov (posnemanje, zaokroževanje)
  • Vrste pogona: Ročni vložek

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Plastika
    • Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico