Natančna pilica za zatiče, ravna, normalna, 150 mm, švicarski rez 2, srednje fina

Št. art.: 4007220279816
Cena na kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 12 Kosov
  • Koraki naročila: 12 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Delavniške pile

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4007220279816
EAN/GTIN 4007220279816
Številka proizvajalca 19302154
L-število L51180 262
Proizvajalec August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

Majhne, priročne datoteke za uporaba na filigranskih komponentah. Navzkrižno rezanje za srednje natančno obdelavo.

Lastnosti:

  • Vrsta Pferd: 810
  • Oblika: Datoteke s peresom, normalno
  • Metrična širina: 13 mm
  • Poševnica: 2
  • Metrična dolžina: 150 mm
  • Višina: 4 mm

Prednosti:

  • Majhen in priročen dizajn.
  • Posebej primeren za obdelavo majhnih in občutljivih obdelovancev.

Uporaba:

  • Opravila obdelave: Posnemanje; posnemanje robov; končna obdelava; zaokroževanje; površinska obdelava; Obdelava robov (posnemanje, zaokroževanje)
  • Vrste pogona: Ročni vložek

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico