Natančna riflova pila tipa 607 180 mm, švicarski rez 0, groba

Št. art.: 4007220278475
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 12 Kosov
  • Koraki naročila: 12 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Precizne rebraste pile

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4007220278475
EAN/GTIN 4007220278475
Številka proizvajalca 19206072
L-število L51130 212

Opis

Opis:

Ripple datoteke in drobilniki imajo osrednjo gred in imajo Schweizer rez na obeh koncih. Uporabljajo se lahko v različnih aplikacijah za strojno obdelavo najmanjših komponent, na primer pri izdelavi orodja in kalupov, kovanju ali za graviranje širokega nabora površin. Navzkrižno rezanje za grobo natančno obdelavo. rebrasta pila dolžine 180 mm (srednja različica).

Lastnosti:

  • Vrsta Pferd: 607
  • Metrična širina: 4,5 mm
  • Poševnica: 0
  • Metrična dolžina: 180 mm
  • Višina: 4,5 mm

Prednosti:

  • Lahko se uporablja z ali brez nosilca datoteke z valovanjem.

Uporaba:

  • Opravila obdelave: Posnemanje robov; končna obdelava
  • Vrste pogona: Ročni vložek

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico