Opis:
Datoteke za pobeg CORRADI se uporabljajo za izvajanje najfinejših, občutljivih obdelovalnih nalog, za doseganje najfinejših površin, za popravljanje oblik orodja in za fino končno obdelavo v industriji precizne mehanike, nakita in ur. Imajo zelo natančne oblike, najboljše poteze in so na voljo v najmanjših velikostih. Navzkrižno rezanje za zelo natančno obdelavo.
Lastnosti:
- Vrsta Pferd: 254
- Oblika: Trikotnik
- Metrična širina: 3 mm
- Poševnica: 4
- Metrična dolžina: 41 mm
- Ø Metrična gred: 2,2 mm
- Dolžina, skupno: 140 mm
- Dolžina, gred: 85 mm
Prednosti:
- Lahko se uporablja z ali brez ročaj za pilo zaradi svoje ribolovne oblike.
Uporaba:
- Opravila obdelave: Posnemanje; posnemanje robov; končna obdelava; zaokroževanje; površinska obdelava; Obdelava robov (posnemanje, zaokroževanje)
- Vrste pogona: Ročni vložek
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)