Natančna igelna pilica polkrožna 160 mm, švicarski rez 1, srednja

Št. art.: 4007220274620
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 12 Kosov
  • Koraki naročila: 12 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Precizne iglaste pile

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4007220274620
EAN/GTIN 4007220274620
Številka proizvajalca 12808163
L-število L51180 7

Opis

Opis:

Idealne so za obdelavo najmanjših površin, odprtin, geometrij, profilov in polmerov. Prečni rez za srednje natančno obdelavo.

Lastnosti:

  • Vrsta Pferd: 108
  • Oblika: Pol kroga
  • Metrična širina: 5,6 mm
  • Poševnica: 1
  • Metrična dolžina: 160 mm
  • Ø Metrična gred: 3,25 mm
  • Višina: 1,8 mm

Prednosti:

  • Lahko se uporablja z ali brez ročaj za pilo zaradi svoje ribolovne oblike.

Uporaba:

  • Opravila obdelave: Posnemanje robov; končna obdelava
  • Vrste pogona: Ročna datoteka; ročni vložek

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico