Natančne trikotne igle 200 mm Swiss cut 2, srednje fine

Št. art.: 4007220273791
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 12 Kosov
  • Koraki naročila: 12 Kosov
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
Vrsta izdelka Precizne iglaste pile

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4007220273791
EAN/GTIN 4007220273791
Številka proizvajalca 12804204
L-število L51180 122

Opis

Beschreibung:

Eignen sich hervorragend zur Bearbeitung von kleinsten Flächen, Durchbrüchen, Geometrien, Profilen und Radien. Kreuzhieb für die mittelfeine Präzisionsbearbeitung.

Merkmal:

  • PFERD Typ: 104
  • Form: Dreikant
  • Breite metrisch: 4.4 mm
  • Hieb: 2
  • Länge metrisch: 200 mm
  • Ø Schaft metrisch: 3.75 mm

Vorteil:

  • Können aufgrund ihrer Angelform mit oder ohne Feilenheft eingesetzt werden.

Verwendung:

  • Bearbeitungsaufgaben: Entgraten; Schlichten
  • Antriebsarten: Handfeilgerät; Handeinsatz

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.