Natančen komplet igelnih pilic 12 kosov v plastični škatli 160 mm Swiss cut 2, srednje fino

Št. art.: 4007220272848
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Precizne iglaste pile

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4007220272848
EAN/GTIN 4007220272848
Številka proizvajalca 12325164
L-število L51180 105

Opis

Opis:

Idealne so za obdelavo najmanjših površin, odprtin, geometrij, profilov in polmerov. garnitura vsebuje izbor datotek igle, usmerjenih v aplikacijo. Navzkrižno rezanje za srednje natančno obdelavo. Ploščati profili z okroglimi robovi (113), ploščati topi profili z okroglimi robovi (114) in okrogloovalni ptičji jezik (115) niso na voljo posamično, ampak samo v garnitura.

Lastnosti:

  • Številka, vsebina: 12 kosov
  • Vrsta Pferd: NFB 125
  • Poševnica: 2
  • Metrična dolžina: 160 mm

Prednosti:

  • Lahko se uporablja z ali brez ročaj za pilo zaradi svoje ribolovne oblike.

Uporaba:

  • Opravila obdelave: Posnemanje robov; končna obdelava
  • Vrste pogona: Ročna datoteka; ročni vložek

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Obseg dobave:

  • Na voljo v priročnem fotoaparatu škatla iz umetne mase.

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico