Opis:
Idealne so za obdelavo najmanjših površin, odprtin, geometrij, profilov in polmerov. garnitura vsebuje izbor datotek igle, usmerjenih v aplikacijo. Prečni rez za srednje natančno obdelavo. Ploščati profili z okroglimi robovi (113), ploščati topi profili z okroglimi robovi (114) in okrogloovalni ptičji jezik (115) niso na voljo posamično, ampak samo v garnitura.
Lastnosti:
- Številka, vsebina: 12 kosov
- Vrsta Pferd: 266/16
- Poševnica: 1
- Metrična dolžina: 160 mm
Prednosti:
- Lahko se uporablja z ali brez ročaj za pilo zaradi svoje ribolovne oblike.
Uporaba:
- Opravila obdelave: Posnemanje robov; končna obdelava
- Vrste pogona: Ročna datoteka; ročni vložek
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
Obseg dobave:
- Dobavljeno v PVC roll vrečko.