Držalo za iglične pilice tip 211 Hitro delujoč plastični ročaj 100 mm za iglične pilice Ø 3-4,5 mm (10)

Št. art.: 4007220267783
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Zvezek

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4007220267783
    EAN/GTIN 4007220267783
    Številka proizvajalca 12299004
    L-število L51060 239

    Opis

    Opis:

    Serija PFERD vključuje knjižice z datotekami različnih oblik in dimenzij. Od lesenih sponk za datoteke z verižno žago do ergonomskih sponk za datoteke v delavnici, ostrenja datotek ali raščic do sponk za hitro sprostitev za datoteke z iglami ali natančne datoteke, Pferd ponuja ročaje za širok nabor datotek. Pferd ponuja hitre sponke za igle, diamantne datoteke ter manjše servisne in natančne datoteke. Omogočajo hitro in enostavno vpenjanje datotek v zvezek. Sponke za hitro sprostitev za igle z ribolovnim premerom 3–4,5 mm. Priročen in lahek.

    Lastnosti:

    • Vrsta Pferd: NFH 211
    • Primerno za Ø metriko: 3,0/3,25/3,5/3,75 mm
    • Dolžina, skupno: 100 mm

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico