COMBIDISC Podloga za CD sistem Ø 50 mm SBH z gredjo Ø 6 mm

Št. art.: 4007220266793
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Oporni brusni krožnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4007220266793
EAN/GTIN 4007220266793
Številka proizvajalca 42721503
L-število L51100 86

Opis

Izvedba:

  • W (mehko)

Opis:

Primeren držalo za brusilna orodja COMBIDISC.

Lastnosti:

  • Vrsta Pferd: SBH
  • Vpenjalni sistem: Sistem CD
  • VRT/MIN, največ: 19000 vrt./min
  • Izvedba: W (mehko)
  • Metrična širina: 0 mm
  • Ø Zunanja metrika: 50 mm
  • Ø Metrična gred: 6 mm
  • Dolžina, gred: 40 mm