COMBIDISC Trdna podložna ploščica za sistem CD Ø 38 mm SBH z gredjo Ø 6 mm

Št. art.: 4007220266786
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Oporni brusni krožnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4007220266786
EAN/GTIN 4007220266786
Številka proizvajalca 42721381
L-število L51100 167

Opis

Izvedba:

  • H (trda)

Opis:

Primeren držalo za brusilna orodja COMBIDISC.

Lastnosti:

  • Vrsta Pferd: SBH
  • Vpenjalni sistem: Sistem CD
  • VRT/MIN, največ: 25000 vrt./min
  • Izvedba: H (trda)
  • Metrična širina: 0 mm
  • Ø Zunanja metrika: 38 mm
  • Ø Metrična gred: 6 mm
  • Dolžina, gred: 40 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico