COMBIDISC Nosilna podloga za sistem CD Ø 38 mm SBH z gredjo Ø 6 mm

Št. art.: 4007220266779
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
Vrsta izdelka Oporni brusni krožnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4007220266779
EAN/GTIN 4007220266779
Številka proizvajalca 42721382
L-število L51100 177

Opis

Izvedba:

  • M (srednja)

Opis:

Primeren držalo za brusilna orodja COMBIDISC.

Lastnosti:

  • Vrsta Pferd: SBH
  • Vpenjalni sistem: Sistem CD
  • VRT/MIN, največ: 25000 vrt./min
  • Izvedba: M (srednja)
  • Metrična širina: 0 mm
  • Ø Zunanja metrika: 38 mm
  • Ø Metrična gred: 6 mm
  • Dolžina, gred: 40 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.