POLIFAN disk PFF 100x16 mm ploščat A60 Performance line SG STEELOX jeklo/nerezovo jeklo

Št. art.: 4007220262733
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Lamelni brusni disk

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4007220262733
EAN/GTIN 4007220262733
Številka proizvajalca 67606100

Opis

Opis:

Široka paleta SG električnih vodov ponuja zmogljivo orodje za vsako uporabo in material. Orodja linije SG Performance dosegajo najboljše delovne rezultate z največjo stroškovno učinkovitostjo. POLIFAN fan disk za jeklo in nerjavno jeklo (INOX) z visoko zmogljivostjo rezanja in zelo visoko življenjska doba.

Lastnosti:

  • VRT/MIN, največ: 15300 vrt./min
  • Oblika: TPF / A / T27
  • Snemalni sistem: Izvrtina
  • Ø Luknja: 16 mm
  • Brusno sredstvo: Korund A..
  • Ø Zunanja metrika: 100 mm
  • Velikost zrnja: 60

Prednosti:

  • Hiter napredek pri delu in visoka stroškovna učinkovitost zaradi dobre obdelovalne zmogljivosti.
  • Manj menjav orodja zaradi zelo visoke življenjska doba.

Uporaba:

  • Opravila obdelave: Postopno fino brušenje; površinsko brušenje; obdelava varilnega šiva
  • Vrste pogona: Kotni brusilnik

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Nerjaveče jeklo (INOX)
    • Jeklo

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico