Izvedba:
Opis:
Diamantna brusna kolesa, vezana na smolo, se pogosto uporabljajo za brusne plošče brušenje karbidne in/ali karbidne karbidne HSS orodja, pa tudi v drugih proizvodnih brusilnih procesih. Uporabljajo se pri mokrem in suhem mletju. Vezava fenolne smole za visokozmogljivo suho mletje. Vrsta spoja PHT je zasnovana za suho brušenje in omogoča hladno brušenje tudi brez hladilno sredstvo.
Lastnosti:
- Oblika: 11A2/60°
- Izvedba: PHT
- Širina, brusni rob: 8 mm
- Koncentracija: C 75
- Ø Luknja: 20 mm
- Ø Zunanja metrika: 100 mm
- Velikost zrnja: D 64
- Višina, površina: 2 mm
- kotnik: 60 °
Prednosti:
- Lastnosti premaza sintetične smole se lahko optimalno prilagodijo obdelovalni nalogi.
- Enostavno oblačenje.
Uporaba:
- Priporočila za uporabo: Večji premer D omogoča večjo ekonomičnost z boljšimi termičnimi in kinematičnimi pogoji. Širina blazinice W ali U vedno izberite ožje od obdelovanec, ki ga želite brusiti. Če je mogoče, je mokro brušenje vedno boljše od suhega brušenja. S tem se zmanjša obraba orodja in nevarnost termičnih poškodb naprave obdelovanec. V izjemnih primerih se lahko pri mokrem brušenju uporabijo tudi vezi za suho brušenje. Večja debelina brusne plošče X vpliva na stroške materiala za diamant in vezavo, vendar so proizvodni stroški le rahlo prizadeti. Večja debelina brusne plošče X je zato običajno bolj ekonomična.
- Opravila obdelave: Končna obdelava; ostrenje; obdelava robov
- Vrste pogona: Strojno orodje
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
Obseg dobave:
- Prilagojene rešitve orodja so na voljo na zahtevo.