Brusilni blok 100x24 mm SBL za diamantne/CBN brusilne plošče, vezane s smolo

Št. art.: 4007220255605
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Kamen za ostrenje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4007220255605
EAN/GTIN 4007220255605
Številka proizvajalca 68402413
L-število L51220 34

Opis

Opis:

Brusilni blok se uporablja za obnovitev sposobnosti rezanja diamantnih in CBN brusnih plošč, vezanih na smolo (npr. Po prevleki z diamantnimi orodji). Brusilni blok se najprej namoči z hladilno sredstvo in nato napaja ročno ali s pomočjo naprave. Brušenje brusnega bloka bo zelo hitro obnovilo sposobnost rezanja brusnih koles.

Lastnosti:

  • Metrična širina: 24 mm
  • Metrična dolžina: 100 mm
  • Višina: 13 mm

Uporaba:

  • Opravila obdelave: Izostri

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico