Diamantna delavniška pila polkrožna 100 mm D126 (srednja) za trde materiale

Št. art.: 4007220255193
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Delavniške pile

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4007220255193
    EAN/GTIN 4007220255193
    Številka proizvajalca 15405126
    L-število L51130 60

    Opis

    Opis:

    Diamantne datoteke in listi se uporabljajo tam, kjer običajne datoteke ne uspejo zaradi trdote materiala, ki ga je treba obdelati. Diamantne datoteke in plošče se uporabljajo tudi za strojno obdelavo kaljenega jekla. Delovne temperature so tako nizke, da ne pride do kemične obrabe. Tako se lahko višja trdota diamantnega zrna uporablja za daljši življenjska doba. Diamantne delavniške datoteke se med drugim uporabljajo pri izdelavi velikih orodij. Priložena je ergonomska knjižica z datotekami. Datoteke v delavnici DIAMANT so priložene ergonomski knjižici z datotekami.

    Lastnosti:

    • Oblika: Napol zaokrožen
    • Metrična širina: 12 mm
    • Velikost zrnja: D 126
    • Višina: 4 mm
    • Dolžina, blazinica: 85 mm
    • Dolžina, skupno: 100 mm

    Uporaba:

    • Priporočila za uporabo: Z majhnim pritiskom, še posebej na robovih. Dodane diamantne datoteke lahko očistite v petrolejnem ali antistatičnem čistilu za plastiko s čopičem za datoteke. Alternativno se lahko izvede tudi ultrazvočno čiščenje. Pogosto je dovolj preprosto tapkanje. Delajte čim manj masti!
    • Opravila obdelave: Odstranjevanje oksidnih plasti; površinska obdelava; izravnavanje; odstranjevanje oksidnih plasti; Obdelava robov; obdelava robov (posnemanje robov, zaokroževanje)
    • Vrste pogona: Ročni vložek

    Material:

    • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
      • Abrazivnih materialov
      • Jekleno ohišje
      • Ferit (magnetni material)
      • Steklo
      • Grafit in elektroogljik
      • nikelj ali superzlitine na osnovi titana
      • Jekleni materiali s trdoto > 54 HRC
      • Tehnična keramika
      • Orodna jekla
      • Volframov karbid

    Obseg dobave:

    • Prilagojene rešitve orodja so na voljo na zahtevo.

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico