Opis:
Diamantne datoteke in listi se uporabljajo tam, kjer običajne datoteke ne uspejo zaradi trdote materiala, ki ga je treba obdelati. Diamantne datoteke in plošče se uporabljajo tudi za strojno obdelavo kaljenega jekla. Delovne temperature so tako nizke, da ne pride do kemične obrabe. Tako se lahko višja trdota diamantnega zrna uporablja za daljši življenjska doba. Diamantne drsne datoteke se uporabljajo pri izdelavi orodij na najmanjših profilih in v precizni mehaniki. Zaradi kovane gredi se lahko uporabljajo brez zvezek.
Lastnosti:
- Oblika: Oblika baretke
- Metrična širina: 4 mm
- Velikost zrnja: D 126
- Višina: 1,2 mm
- Dolžina, blazinica: 40 mm
- Dolžina, skupno: 140 mm
Uporaba:
- Priporočila za uporabo: Z majhnim pritiskom, še posebej na robovih. Dodane diamantne datoteke lahko očistite v petrolejnem ali antistatičnem čistilu za plastiko s čopičem za datoteke. Alternativno se lahko izvede tudi ultrazvočno čiščenje. Pogosto je dovolj preprosto tapkanje. Delajte čim manj masti!
- Opravila obdelave: Odstranjevanje oksidnih plasti; površinska obdelava; izravnavanje; odstranjevanje oksidnih plasti; Obdelava robov; obdelava robov (posnemanje robov, zaokroževanje)
- Vrste pogona: Ročni vložek
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- Abrazivnih materialov
- Jekleno ohišje
- Ferit (magnetni material)
- Steklo
- Grafit in elektroogljik
- nikelj ali superzlitine na osnovi titana
- Jekleni materiali s trdoto > 54 HRC
- Tehnična keramika
- Orodna jekla
- Volframov karbid
Obseg dobave:
- Prilagojene rešitve orodja so na voljo na zahtevo.