Ščetka za piljenje HBF Jeklena žica Ø 0,15 mm (1)

Št. art.: 4007220245279
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
    Vrsta izdelka Ščetke za pile

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4007220245279
    EAN/GTIN 4007220245279
    Številka proizvajalca 43698013
    L-število L51060 504

    Opis

    Opis:

    Pferd ponuja široko paleto ročnih ščetk različnih oblik in okraskov. Krtača za datoteke omogoča enostavno čiščenje pila, ki je bil dodan s čipi. Jeklena žica je najpogostejši material za polnjenje. Krtače z jekleno žico so še posebej primerne za površinsko obdelavo in posnemanje robov. PFERD posebna žica ima visoko natezno in upogibno trdnost. To zagotavlja optimalno obrabo žice in visoke življenjska doba, tudi pri ekstremnih ščetkanju. ščetka ima robusten lesen ročaj z odporno jekleno žično oblogo, odporno proti obrabi.

    Lastnosti:

    • Število, vrstice: 1
    • Snemalni sistem: Roko
    • Ø material za skladiščenje: 0,15 mm
    • Material za skladiščenje: Jeklena žica (ST)
    • Dolžina, obrezovanje: 7 mm
    • Dolžina, skupno: 232 mm

    Prednosti:

    • Enostavno čiščenje.
    • Long življenjska doba z uporabo posebne KONJSKE žice.

    Uporaba:

    • Opravila obdelave: Čiščenje; razmaščevanje; hrapavost
    • Vrste pogona: Ročni vložek

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico