Opis:
Pferd ponuja široko paleto ročnih ščetk različnih oblik in okraskov. Posebej primeren za čiščenje svečk in za čiščenje majhnih obdelovancev in orodij. Ščetke z medeninasto žico so primerne za posebne namene, kot je površinska obdelava obdelovancev iz bakra in medenine. Medeninasta žica je mehkejša in bolj prožna kot jeklena žica. Pferd uporablja kakovost žice CuZn37 za vse ščetke z medeninasto žico. Medeninasta žica vzdrži temperature do 180 °C.
Lastnosti:
- Število, vrstice: 3
- Snemalni sistem: Roko
- Ø material za skladiščenje: 0,15 mm
- Material za skladiščenje: Medeninasta žica (MES)
- Dolžina, obrezovanje: 15 mm
- Dolžina, skupno: 145 mm
Prednosti:
- Odlično za spot čiščenje majhnih zvarov.
- Deluje brez isker.
Uporaba:
- Opravila obdelave: Očistite; odstranite oksidne plasti
- Vrste pogona: Ročni vložek
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- Medenina
- Baker
- Druge neželezne kovine