Ročna krtača za zvare HBK 3 vrste žice iz nerjavnega jekla - Ø 0,35 mm

Št. art.: 4007220245200
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Žična ščetka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4007220245200
EAN/GTIN 4007220245200
Številka proizvajalca 43698011
L-število L51510 614

Opis

Opis:

Pferd ponuja široko paleto ročnih ščetk različnih oblik in okraskov. Zaradi v-oblike je primeren za čiščenje, čiščenje in rjavenje fileja in v-šivov. Za izpolnjevanje posebnih zahtev pri obdelavi nerjavnega jekla (INOX) Pferd uporablja kakovost žice 1,4310 (V2A) za vse ščetke INOX. Praktične izkušnje iz industrijskega okolja potrjujejo, da ima zelo dobro korozijsko odpornost z optimalnim življenjska doba. Vse PFERD ščetke z INOX oblogo so označene modro in so primerne za uporabo z uporaba na vseh nerjavnih jeklih (INOX), kot je V4A. Kakovost žice 1,4310 se med hladnim kaljenjem obnaša feromagnetno, tj. Privlači jo magneti.;To je posledica strukturne spremembe, ki jo povzroča deformacija, npr. Med risanjem žice. To ne vpliva na kakovost in odpornost proti koroziji rezkanja INOX. Ohranja svoje korozijsko odporne lastnosti. Žica iz nerjavečega jekla (INOX) vzdrži temperature do 450 °C.

Lastnosti:

  • Število, vrstice: 3
  • Snemalni sistem: Roko
  • Ø material za skladiščenje: 0,35 mm
  • Material za skladiščenje: Žica iz nerjavečega jekla (INOX)
  • Dolžina, obrezovanje: 35 mm
  • Dolžina, skupno: 290 mm

Prednosti:

  • Zelo dobra korozijska odpornost.

Uporaba:

  • Opravila obdelave: Očistite; odstranjevanje rje; odstranite taljenje; odstranite oksidne plasti; odstranjevanje barve; hrapavost; obdelava filejev
  • Vrste pogona: Ročni vložek

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Aluminij
    • Bron
    • Zlitine na osnovi kobalta
    • Druge neželezne kovine
    • Plemenito jeklo (INOX)

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico