Ročna krtača HBU 4 vrste jeklene žice Ø 0,35 mm za univerzalno uporabo (1)

Št. art.: 4007220244999
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Žična ščetka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4007220244999
EAN/GTIN 4007220244999
Številka proizvajalca 43698004
L-število L51510 699

Opis

Opis:

Pferd ponuja široko paleto ročnih ščetk različnih oblik in okraskov. Univerzalno uporabno za vsa lahka čistilni in odstranjevanje rje delo. Jeklena žica je najpogostejši material za polnjenje. Krtače z jekleno žico so še posebej primerne za površinsko obdelavo in posnemanje robov. PFERD posebna žica ima visoko natezno in upogibno trdnost. To zagotavlja optimalno obrabo žice in visoke življenjska doba, tudi pri ekstremnih ščetkanju. Jeklena žica vzdrži temperature do 300 °C.

Lastnosti:

  • Število, vrstice: 4
  • Snemalni sistem: Roko
  • Ø material za skladiščenje: 0,35 mm
  • Material za skladiščenje: Jeklena žica (ST)
  • Dolžina, obrezovanje: 25 mm
  • Dolžina, skupno: 290 mm

Prednosti:

  • Long življenjska doba z uporabo posebne KONJSKE žice.

Uporaba:

  • Opravila obdelave: Čiščenje; odstranjevanje rje; odstranjevanje oksidnih plasti; odstranjevanje barve; hrapavost;
  • Vrste pogona: Ročni vložek

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico