Opis:
Sorniki za kopiranje iz karbidne trdine Pferd so idealni za izravnavo presežnih višin, kot so zvari. Zahvaljujoč nenazobčenemu območju se zvar lahko prilagodi ravni okoliške površine, ne da bi ga poškodovali. Kopirni rezkalni zatiči se uporabljajo predvsem za popravila rezalnih in izsekavalnih nožev pri izdelavi orodja in kalupa. Sorniki za kopiranje iz volframovega karbida z MIKRO zobmi so bili posebej razviti za fino obdelavo in zagotavljajo visoko kakovost površine. Skoraj vse materiale do trdote 68 HRC je mogoče obdelati. roto rezkar v obliki stožčastega stožca, zožen proti gredi. Kotni rezkalni sorniki WKN so še posebej primerni za strojno luknjanje, ki se uporablja za strojno obdelavo aluminija.
Lastnosti:
- RPM of, sivo lito železo, belo lito železo: 24000 vrt./min
- ŠTEVILO VRTLJAJEV kaljenih kaljenih jekel nad 1 200 N/mm²: 18000 vrt./min
- ŠTEVILO VRTLJAJEV trdih barvnih kovin: 18000 vrt./min
- ŠTEVILO VRTLJAJEV visoko toplotno odpornih materialov: 18000 vrt./min
- RPM jekel, odpornih proti rji in kislinam: 18000 vrt./min
- ŠTEVILO VRTLJAJEV, jekla do 1 200 N/mm²: 24000 vrt./min
- RPM BIS, sivo lito železo, belo lito železo: 30000 vrt./min
- RPM BIS, kaljena jekla nad 1 200 N/mm²: 24000 vrt./min
- RPM BIS, trde neželezne kovine: 24000 vrt./min
- RPM BIS, visoko toplotno odporni materiali: 24000 vrt./min
- RPM BIS, jeklo, odporno proti rji in kislinam: 24000 vrt./min
- BIS za ŠTEVILO VRTLJAJEV, jeklo do 1 200 N/mm²: 30000 vrt./min
- Zob: MICRO
- Ø Zunanja metrika: 8 mm
- Ø Metrična gred: 6 mm
- kotnik: 4 °
- Dolžina, struktura: 7 mm
- Dolžina, nazobčana: 26 mm
- Dolžina, skupno: 73 mm
Prednosti:
- Visoka življenjska doba in visoka kakovost površine.
- Nenazobčano območje zagotavlja optimalno vodenje konture in ščiti obdelovanec pred poškodbami.
- Skrajšanje časa obdelave.
Uporaba:
- Priporočila za uporabo: Za natančno vodenje po konturi lahko uporabite kopirne zatiče za prirezovanje z vodilnim pripomočkom. Upoštevajte priporočila o hitrosti. Pri varčnem uporaba rezkalnih zatičev se delo izvaja v zgornjem območju hitrosti/hitrosti rezanja. Uporabite roto rezkarji s premerom gredi 6 mm na pogonih z izhodno močjo 300 vatov ali več.
- Opravila obdelave: Izdelava prebojev; posnemanje; izravnavanje; rezkanje; rezkanje; Površinska obdelava; strojna obdelava zvarov
- Vrste pogona: Pogon gredi za upogibanje; premi brusilnik
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- Temprano lito železo
- Črno temprano lito železo (GTS, GJMB)
- Bron
- Jekleno ohišje
- Lito železo
- Jeklena litina
- Zlitine na osnovi kobalta
- Siva/nodularna litina (GG/GJL, GGGG/GJS)
- Neželezne kovine trde
- Kaljena, kaljena jekla nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Zlitine na osnovi niklja (npr. Inconell in Hasteloy)
- Plemenito jeklo (INOX)
- Jeklo
- Jeklo, jeklena litina
- Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Jekla nad 700 N/mm² (> 220 HB)
- Jekla do 700 N/mm² (< 220 HB)
- Titan
- Titanove zlitine
- Orodna jekla
- Belo temprano lito železo (GTW, GJMW)