Opis:
Sorniki za kopiranje iz karbidne trdine Pferd so idealni za izravnavo presežnih višin, kot so zvari. Zahvaljujoč nenazobčenemu območju se zvar lahko prilagodi ravni okoliške površine, ne da bi ga poškodovali. Kopirni rezkalni zatiči se uporabljajo predvsem za popravila rezalnih in izsekavalnih nožev pri izdelavi orodja in kalupa. Sorniki za kopiranje iz volframovega karbida z zobmi 4 so zasnovani za grobo obdelavo. roto rezkar v obliki stožčastega stožca, zožen proti gredi. Kotni rezkalni sorniki WKN so še posebej primerni za strojno luknjanje, ki se uporablja za strojno obdelavo aluminija.
Lastnosti:
- ŠTEVILO VRTLJAJEV kaljenih kaljenih jekel nad 1 200 N/mm²: 10000 vrt./min
- ŠTEVILO VRTLJAJEV trdih barvnih kovin: 10000 vrt./min
- ŠTEVILO VRTLJAJEV visoko toplotno odpornih materialov: 10000 vrt./min
- RPM jekel, odpornih proti rji in kislinam: 10000 vrt./min
- RPM BIS, kaljena jekla nad 1 200 N/mm²: 14000 vrt./min
- RPM BIS, trde neželezne kovine: 14000 vrt./min
- RPM BIS, visoko toplotno odporni materiali: 18000 vrt./min
- RPM BIS, jeklo, odporno proti rji in kislinam: 18000 vrt./min
- Zob: 4
- Ø Zunanja metrika: 8 mm
- Ø Metrična gred: 6 mm
- kotnik: 4 °
- Dolžina, struktura: 7 mm
- Dolžina, nazobčana: 26 mm
- Dolžina, skupno: 73 mm
Prednosti:
- Visoka življenjska doba in visoka kakovost površine.
- Nenazobčano območje zagotavlja optimalno vodenje konture in ščiti obdelovanec pred poškodbami.
- Skrajšanje časa obdelave.
Uporaba:
- Priporočila za uporabo: Za natančno vodenje po konturi lahko uporabite kopirne zatiče za prirezovanje z vodilnim pripomočkom. Upoštevajte priporočila o hitrosti. Pri varčnem uporaba rezkalnih zatičev se delo izvaja v zgornjem območju hitrosti/hitrosti rezanja. Uporabite roto rezkarji s premerom gredi 6 mm na pogonih z izhodno močjo 300 vatov ali več.
- Opravila obdelave: Izdelava prebojev; posnemanje; izravnavanje; rezkanje; rezkanje; Površinska obdelava; strojna obdelava zvarov
- Vrste pogona: Pogon gredi za upogibanje; premi brusilnik
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- Bron
- Jekleno ohišje
- Jeklena litina
- Zlitine na osnovi kobalta
- Aluminijeve zlitine trde
- Neželezne kovine trde
- Kaljena, kaljena jekla nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Visoko toplotno odporni materiali
- Zlitine na osnovi niklja (npr. Inconell in Hasteloy)
- Plemenito jeklo (INOX)
- Jeklo
- Jeklo, jeklena litina
- Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Jekla nad 700 N/mm² (> 220 HB)
- Jekla do 700 N/mm² (< 220 HB)
- Titan
- Titanove zlitine
- Orodna jekla