Opis:
Sorniki za kopiranje iz karbidne trdine Pferd so idealni za izravnavo presežnih višin, kot so zvari. Zahvaljujoč nenazobčenemu območju se zvar lahko prilagodi ravni okoliške površine, ne da bi ga poškodovali. Kopirni rezkalni zatiči se uporabljajo predvsem za popravila rezalnih in izsekavalnih nožev pri izdelavi orodja in kalupa. Sorniki za kopiranje iz volframovega karbida z zobmi 4 so zasnovani za grobo obdelavo. Cilindrični roto rezkar.
Lastnosti:
- ŠTEVILO VRTLJAJEV kaljenih kaljenih jekel nad 1 200 N/mm²: 27000 vrt./min
- ŠTEVILO VRTLJAJEV trdih barvnih kovin: 27000 vrt./min
- ŠTEVILO VRTLJAJEV visoko toplotno odpornih materialov: 27000 vrt./min
- RPM jekel, odpornih proti rji in kislinam: 27000 vrt./min
- RPM BIS, kaljena jekla nad 1 200 N/mm²: 37000 vrt./min
- RPM BIS, trde neželezne kovine: 37000 vrt./min
- RPM BIS, visoko toplotno odporni materiali: 48000 vrt./min
- RPM BIS, jeklo, odporno proti rji in kislinam: 48000 vrt./min
- Zob: 4
- Ø Zunanja metrika: 3 mm
- Ø Metrična gred: 3 mm
- Dolžina, struktura: 7 mm
- Dolžina, nazobčana: 25 mm
- Dolžina, skupno: 65 mm
Prednosti:
- Visoka življenjska doba in visoka kakovost površine.
- Nenazobčano območje zagotavlja optimalno vodenje konture in ščiti obdelovanec pred poškodbami.
- Skrajšanje časa obdelave.
Uporaba:
- Priporočila za uporabo: Za natančno vodenje po konturi lahko uporabite kopirne zatiče za prirezovanje z vodilnim pripomočkom. Upoštevajte priporočila o hitrosti. Pri varčnem uporaba rezkalnih zatičev se delo izvaja v zgornjem območju hitrosti/hitrosti rezanja. Uporabite roto rezkarji s premerom gredi 3 mm na pogonih z močjo od 75 do 300 vatov.
- Opravila obdelave: Izdelava prebojev; posnemanje; izravnavanje; rezkanje; rezkanje; Površinska obdelava; strojna obdelava zvarov
- Vrste pogona: Pogon gredi za upogibanje; premi brusilnik
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- Bron
- Jekleno ohišje
- Jeklena litina
- Zlitine na osnovi kobalta
- Aluminijeve zlitine trde
- Neželezne kovine trde
- Kaljena, kaljena jekla nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Visoko toplotno odporni materiali
- Zlitine na osnovi niklja (npr. Inconell in Hasteloy)
- Plemenito jeklo (INOX)
- Jeklo
- Jeklo, jeklena litina
- Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Jekla nad 700 N/mm² (> 220 HB)
- Jekla do 700 N/mm² (< 220 HB)
- Titan
- Titanove zlitine
- Orodna jekla