Komplet za žago za luknje HSS, dvodelni Ø60 mm

Št. art.: 4007220244777
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Žage za luknje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4007220244777
    EAN/GTIN 4007220244777
    Številka proizvajalca 25198060
    L-število L51140 1018

    Opis

    Opis:

    Vsak komplet vsebuje žaga za luknje, izdelan iz trpežnega, odpornega in stabilnega bimetala HSS za ustvarjanje odprtin in ujemajočo se gred z žago centrirni sveder za vpenjala of the žaga za luknje.

    Lastnosti:

    • Vrsta Pferd: garnitura HLS 60
    • ø: 60 mm

    Prednosti:

    • Ekonomično žaganje okroglih penetracij.
    • Brez rožljanja zaradi spremenljivega zobnega tona.
    • Visoka točnost krožnega teka.
    • Dobro odvajanje odrezkov.
    • Priročno centriranje in vodenje žaga za luknje skozi izmenljiv HSS centrirni vrtalnik.

    Uporaba:

    • Priporočila za uporabo: Upoštevajte priporočene hitrosti. Pripnite centrirni sveder v gred izvrtine in se prepričajte, da štrli vsaj 3 mm (1/8″) nad zobmi žaga za luknje. Če je mogoče, pri žaganju kovin uporabite visokokakovosten rezalno olje. To spodbuja tiho delovanje in podaljša žaga za luknje's življenjska doba. Izjema: Med strojno obdelavo dodajte nafto namesto rezalno olje. HSS žage so primerne za obdelavo nerjavečega jekla (INOX). Da preprečite korozijo, odstranite delce iz naprave obdelovanec iz postopka strojne obdelave. Očistite obdelovanec kemično ali mehansko (jedkanje/poliranje itd.). Prepričajte se, da vsi zobje pridejo enakomerno na uporaba. Izogibajte se premikanju nihala pri žaganju, da preprečite zlom zob. Izogibajte se pregrevanju.
    • Opravila obdelave: Ustvarjanje prebojev; vrtanje
    • Vrste pogona: Stacionarni vrtalni stroj; vrtalni stroj

    Material:

    • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
      • Aluminij
      • Neželezne kovine trde
      • Umetne mase
      • Plemenito jeklo (INOX)
      • Jeklo, jeklena litina

    Obseg dobave:

    • Gredi z žago za izvrtine so dobavljene skupaj z sveder iz HSS LSB 6/60 in kompresijsko vzmetjo.

    Opomba:

    • Pri uporabi podaljškov gredi ne prekoračite priporočene hitrosti žag za luknje. Nevarnost nesreče!

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico