Opis:
Za univerzalno brušenje komponent iz aluminija, bakra, brona, Titan in plastike, ojačane z vlakni. Posebej priporočljivo za uporaba na titanovih zlitinah. Idealno za letalsko industrijo, če je samo SiC odobren za strojno obdelavo pogonskih delov, na primer. Brusilne plošče COMBIDISC RS so idealne za brušenje zvarov za popravilo zadnjih delov, npr. V primeru utorov in utorov motorjev, kot tudi za strojno obdelavo varjenih plošč zgorevanja. Za razliko od običajnih brusnih listov je brusilna plošča nameščena na dnu orodja, kar omogoča delo na zadnji strani.
Lastnosti:
- Vpenjalni sistem: Sistem CDR
- VRT/MIN, opt., iz: 3800 vrt./min
- VRT/MIN, opt., dokler: 13000 vrt./min
- Brusno sredstvo: Silicijev karbid SiC/C (različica RS)
- Ø Zunanja metrika: 50 mm
- Velikost zrnja: 80
Prednosti:
- Idealno za uporaba na zelo težko dostopnih mestih.
- Udobno in varno delo zadaj.
- Visoka stroškovna učinkovitost zaradi hitre menjave orodja.
- Visoko udobje zaradi enostavne uporabe in nizkih vibracij.
- Ni motenj v sistemu uporaba zaradi lepljenja, zdrsa ali popuščanja.
Uporaba:
- Priporočila za uporabo: Uporabite brusne plošče COMBIDISC z držalo za brusne pole na upogljivih pogonih gredi s kotnim ročajem, majhnim pnevmatski ali električnim kotnim brusilnikom. Uporabite brusna olja, primeren za material, da znatno povečate življenjska doba in brusilne zmogljivosti orodij. Orodje pomaknite do točke, ki jo želite obdelati. Ne potiskajte ga na brušenje, ampak ga povlecite proti sebi. Za optimalno uporabo brusilne površine uporabite držalo za brusne pole SBHR 20 ali SBHR 25. Brusilne plošče RS vedno uporabljajte z določeno optimalno vrednostjo število vrtljajev in ne upoštevajte največjih dovoljenih hitrosti držalo SBHR 20 ali SBHR 25.
- Opravila obdelave: Posnemanje; postopno fino brušenje; izravnavanje; hrapavost; ostrenje; Površinska obdelava; obdelava varilnih šivov; obdelava robov
- Vrste pogona: kotni brusilnik; brezžični kotni brusilnik; pogon upogibne gredi; premi brusilnik
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- Aluminij
- Bron
- Termoseti, ojačani z vlakni (GRP, CFRP)
- Kamen
- Termoplasti
- Titan
- Titanove zlitine
Obseg dobave:
- Naročite držalo za brusne pole ločeno.
Opomba:
- Največja dovoljena periferna hitrost je 50 m/s.
- Iz varnostnih razlogov največje dovoljene vrednosti število vrtljajev nikoli ne sme biti presežena.