Opis:
Robotska vretena podjetja Pferd so izdelana po najvišjih standardih kakovosti in najnovejših tehnoloških standardih ter so idealna za stacionarne uporaba v robotskih celicah, obdelovalnih strojih in za vgradnjo v prenosne linije. Celovit program PFERD ponuja optimalno kombinacijo inovativnih orodij ter zmogljivih in vzdržljivih robotskih vreten iz enega vira, od splošnih obdelovalnih opravil do posebnih aplikacij. Cev za izpušni zrak pogona za stisnjen zrak je nameščena zadaj. Za robotsko vreteno je značilna zelo visoka koncentričnost pri neprekinjeni uporabi. Ima vpenjalno stročnico iz nerjavečega jekla in planetno gonilo. Bliskovna spojka, hitrostna dušilna loputa, vpenjalna stročnica 6 mm, 1 ključa EM SW 17 mm in DM SW 20/22 mm vsak.
Lastnosti:
- PN 35 barov/temperatura: 6,3 barov
- Moč: 380 vatov
- Število vrtljajev: 1200 vrt./min
- Skupina vpenjala stročnic: 16
- Metrična širina: 42 mm
- Smer vrtenja: Desni tek
- Zunanja cev za dovod zraka Ø: 10 mm
- Notranja izpušna cev ø: 12 mm
- Poraba zraka v prostem teku: 0,71 m³/min
- Poraba zraka pri obremenitvi: 0,51 m³/min
- Vklj. z Ø vpenjalna stročnica [mm]: 6 mm
- Metrična dolžina: 201 mm
- Število kapljic olja [min]: 4 kapljic
- Neto teža: 1415 kg
- Notranja cev za dovod zraka ø: 8 mm
- Izhod izpušnega zraka: Zadaj
- Višina: 42 mm
Prednosti:
- Na strani obdelovanca ni prahu.
- Dvojni ležaji vretena za daljšo življenjsko dobo orodja.
- Visok navor zaradi planetnih zobnikov.
Opomba:
- Pogon je treba upravljati pri določenem številu kapljic olja, da preprečite prezgodnjo okvaro.